Aperçu
- Un lubrifiant polyvalent pour les conduites d’air et les outils pneumatiques que l’on retrouve dans les industries « propres » telles que la fabrication d’aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels
- Homologué NSF H1 pour une utilisation dans des applications où un contact accidentel avec les aliments peut se produire
- Conçu pour maximiser la durée de vie de l’outil pneumatique et optimiser la performance du système pneumatique en réduisant l’usure, la corrosion et les dépôts
- Contient un émulsifiant pour éliminer l’eau du système de distribution d’air et optimiser la performance de l’outil
- Catégorie : ISO VG 22
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- CompositionHuile minérale de pétrole
- ApplicationUsage général
- Classe ISO22
- CouleurJaune
- CertificationNSF H1
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Caractéristiques et avantages• Un lubrifiant polyvalent pour les conduites d’air et les outils pneumatiques que l’on retrouve dans les industries « propres » comme la fabrication d’aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels• Homologué NSF H1 pour une utilisation dans des applications où un contact accidentel avec les aliments peut se produire• Conçu pour maximiser la durée de vie de l’outil pneumatique et optimiser la performance du système pneumatique en réduisant l’usure, la corrosion et les dépôts• Contient un émulsifiant pour éliminer l’eau du système de distribution d’air et optimiser la performance de l’outil• Catégorie : ISO VG 22
- Poids39.00 lb