62050-DR

Bel-Ray
62050-DR

Lubrifiant sans toxine - Qualité alimentaire, tambour, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00886057
N° MFR62050-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
62050-DR

Lubrifiant sans toxine - Qualité alimentaire, tambour, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00886057
N° MFR62050-DR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BORNIER DE CONDUITE D’AIR DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 62050-DR
  • Un lubrifiant polyvalent pour les conduites d’air et les outils pneumatiques que l’on retrouve dans les industries « propres » telles que la fabrication d’aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation dans des applications où un contact accidentel avec les aliments peut se produire
  • Conçu pour maximiser la durée de vie de l’outil pneumatique et optimiser la performance du système pneumatique en réduisant l’usure, la corrosion et les dépôts
  • Contient un émulsifiant pour éliminer l’eau du système de distribution d’air et optimiser la performance de l’outil
  • Catégorie : ISO VG 22

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Composition
    Butylhydroxytoluène, huile minérale de pétrole
  • Application
    Usage général
  • Classe ISO
    22
  • Couleur
    Jaune
  • Certification
    NSF H1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant polyvalent pour les conduites d’air et les outils pneumatiques que l’on retrouve dans les industries « propres » comme la fabrication d’aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels• Homologué NSF H1 pour une utilisation dans des applications où un contact accidentel avec les aliments peut se produire• Conçu pour maximiser la durée de vie de l’outil pneumatique et optimiser la performance du système pneumatique en réduisant l’usure, la corrosion et les dépôts• Contient un émulsifiant pour éliminer l’eau du système de distribution d’air et optimiser la performance de l’outil• Catégorie : ISO VG 22
  • Poids
    426.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif