Motion
NON. 1240 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1240 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1240 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 0 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +280 °F
N° D’ARTICLE MI00886136
N° MFRNO. 1240 35LB PAIL
Prix517.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1240 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1240 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 0 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +280 °F
N° D’ARTICLE MI00886136
N° MFRNO. 1240 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix517.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1240 35LB TIGE 10535
  • Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
  • Résistance exceptionnelle à l’eau

Spécifications

  • Application
    Pour les charges lourdes où vous avez besoin d’une graisse qui peut être pompée par un système automatique
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Plage de température
    +5 à +280 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    1240
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    237
  • Numéro CUP du fabricant
    089215510504
  • CUP_NON
    089215510504
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 4 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif