Aperçu
Description du fabricant
G2512L CALIBRE 2-1/2 PO, 0-300 PSI
- Étalonné en lecture à double échelle en psi et en bar
- Toutes les pièces de détection de pression sont scellées et humidifiées par la glycérine pour une longue durée de vie
- Comprend un disque de sécurité et une membrane d’égalisation de pression
- Amortisseurs de jauge ou robinets à pointeau recommandés pour les applications à cycle élevé
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Plage de pression de la jauge0-300 psi
- Diamètre de la face2.5000 po
- Remplissage de caisseGlycérine
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPTF
- SérieG
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation