Aperçu
Description du fabricant
NON. 1240 TIGE 10540
- Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
- Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
- Résistance exceptionnelle à l’eau
Spécifications
- ApplicationPour les charges lourdes où vous avez besoin d’une graisse qui peut être pompée par un système automatique
- TypePression extrême
- Grade NLGI0
- Taille du conteneur420 lb
- Type de contenantFût
- Type de baseHydroxy lithium 12
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute205°C/400 °F
- Plage de température+5 à +280 °F
- Qté du colis1
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Hauteur totale34.75 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité237
- Numéro CUP du fabricant089215410514
- Poids465.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature