G2514L

Enerpac
G2514L

Manomètre - série G, 0-1000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00886248
N° MFRG2514L
Prix293.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
G2514L

Manomètre - série G, 0-1000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00886248
N° MFRG2514L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix293.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G2514L CALIBRE 2-1/2 PO, 0-1K PSI
  • Étalonné en lecture à double échelle en psi et en bar
  • Toutes les pièces de détection de pression sont scellées et humidifiées par la glycérine pour une longue durée de vie
  • Comprend un disque de sécurité et une membrane d’égalisation de pression
  • Amortisseurs de jauge ou robinets à pointeau recommandés pour les applications à cycle élevé

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Plage de pression de la jauge
    0-1000 psi
  • Diamètre de la face
    2.5000 po
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPTF
  • Série
    G
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif