G2537R

Enerpac
G2537R

Manomètre - série G, 0-10000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00886534
N° MFRG2537R
Prix279.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
G2537R

Manomètre - série G, 0-10000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00886534
N° MFRG2537R
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
Votre prix279.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G2537R CALIBRE 2-1/2 PO, 0-10K PSI
  • Étalonné en lecture à double échelle en psi et en bar
  • Toutes les pièces de détection de pression sont scellées et humidifiées par la glycérine pour une longue durée de vie
  • Comprend un disque de sécurité et une membrane d’égalisation de pression
  • Amortisseurs de jauge ou robinets à pointeau recommandés pour les applications à cycle élevé

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Plage de pression de la jauge
    0-10000 psi
  • Diamètre de la face
    2.5000 po
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Série
    G
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif