Motion
VG-501-01-PM16-L8

System Plast (RRX)
VG-501-01-PM16-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M16 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.7100 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00887013
N° MFRVG-501-01-PM16-L8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-501-01-PM16-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de M16 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.7100 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00887013
N° MFRVG-501-01-PM16-L8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR VG-501-01-PM16-L8

Spécifications

  • Type de niveleur
    Service léger
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Filetage de la tige
    M16
  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Longueur totale
    7.7100 po
  • Série
    VG-501
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)
  • Base de style douille
    VG-501B-01-SM16 (vendu séparément)
  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif