Motion
VG-501-01-SM20-L8

System Plast (RRX)
VG-501-01-SM20-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de M20 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.7100 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00887112
N° MFRVG-501-01-SM20-L8
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-501-01-SM20-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de M20 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.7100 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00887112
N° MFRVG-501-01-SM20-L8
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
Prix76.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR VG-501-01-SM20-L8

Spécifications

  • Type de niveleur
    Service léger
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Filetage de la tige
    M20
  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Longueur totale
    7.7100 po
  • Série
    VG-501
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)
  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif