Aperçu
- Répare les composants du système de climatisation
- Inscrit sous NSN Stock #8030-00-051-4511; #8030-00-670-8553
- Adhère à l’aluminium et à de nombreux autres métaux
- Remplit la porosité des moulages en aluminium
- Peut être usiné, percé ou taraudé à l’aide d’outils de travail des métaux conventionnels
- Admissible en vertu de la spécification Mil Spec DOD-C-24176B (SH) Type II
Spécifications
- ApplicationCorrectif, réparation
- CouleurAluminium
- Temps de durcissement16 h
- Temps de travail60 min
- Taille de l’emballage1 lb
- Type de colisSeau