Aperçu
- Idéal pour les applications à haute température
- Système de scellement à soufflet avancé pour une performance de scellement supérieure
- Résistant à l’accumulation de débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction
- Sans entretien – aucun roulement d’élément roulant signifie qu’aucune lubrification n’est requise
- La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, cartouche R9750P (471716C)
- Filetages : filetages NPT standard, à bride et BSP de 1/4 à 3 pouces disponibles
- Matériau : Boîtier en fonte avec manchon en acier inoxydable ou plaqué, ou arbre en acier
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude-vapeur-eau
- Taille du filetage2 po
- ConnexionNPT
- RotationMain droite
- Vitesse700 tr/min
- Pression d’eau250 psi
- Pression de vapeur175 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de la vapeur378 °F
- Température de l’huile chaude600 °F
- DébitDébit mono
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids25.00 lb
- Série9000G
- Catalogue du fabricant