Motion
MT1810614
Taper Length Drill Bit - 1314 Series, High Speed Steel Material, 1 in Drill Bit Size, 6-3/8 in Flute Length, 11 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00887722
N° MFRMT1810614
Prix187.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1314 Series, High Speed Steel Material, 1 in Drill Bit Size, 6-3/8 in Flute Length, 11 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00887722
N° MFRMT1810614
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
Votre prix187.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10614 1314 FEUILLES DE VERNIS DE 2.5 CM

Spécifications

  • Taille de la mèche
    1 po
  • Longueur de cannelure
    6-3/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    11 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1314
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif