TSE-600 QD'SH' 10 PRINTEMPS

Nexen Group
TSE-600 QD'SH' 10 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00887900
N° MFRTSE-600 QD'SH' 10 SPRING
Prix2,337.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TSE-600 QD'SH' 10 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00887900
N° MFRTSE-600 QD'SH' 10 SPRING
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
Prix2,337.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
820361 TSE-600 10 FREIN PRINTEMPS

Spécifications

  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Style d’alésage
    Bague SH (0.5000 à 1.3750 po)
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 po, 0.5000 à 1.3750 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Couple de freinage statique maximal
    985 po
  • Type et portée de la bague
    Type SH - 0.5000 à 1.3750 po / 254 mm
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    20.16 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Longueur totale
    4.25 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Durée de vie approximative des freins
    343 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.30 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    60000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Pression maximale
    95 psi
  • Pression de relâchement minimum
    90 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    3.900 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.900 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820200, 820370
  • Trousse de revêtement
    820574
  • Autres accessoires
    821400 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Protections
    818300
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284158039
  • Modèle
    TSE-600
  • Poids
    19.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif