Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationRessort/air
- Type d’alésageQD Bushed
- Style d’alésageBague SH (0.5000 à 1.3750 po)
- Gamme de tailles d’alésage0.5000 po, 0.5000 à 1.3750 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Couple de freinage statique maximal520 po
- Type et portée de la bagueType SH - 0.5000 à 1.3750 po / 254 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre20.16 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Longueur totale4.25 po
- Diamètre total7.19 po
- Durée de vie approximative des freins343 hp/h
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Diss. thermique continue frein max.1.30 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein60000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein17.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.124
- Pression maximale80 psi
- Pression de relâchement minimum50 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve3.900 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.900 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction820200, 820370
- Trousse de revêtement820574
- Autres accessoires821400 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940019,940019,940020
- Protections818300
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284158046
- ModèleTSE-600
- Poids19.00 lb