Motion
62210-KO

Bel-Ray
62210-KO

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 0 , 110 lb, keg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00888063
N° MFR62210-KO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
62210-KO

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 0 , 110 lb, keg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00888063
N° MFR62210-KO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SANS TOX HD GR 0 110 LB BARIL 62210-KO

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    110 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    +464 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +15 à +350 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Poids
    122.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif