Aperçu
- Système de scellement à soufflet avancé pour une performance de scellement supérieure
- Roulements doubles disponibles dans toutes les tailles supérieures à 1-1/4” pour un alignement supérieur
- Résistant à l’accumulation de débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction
- Bride de montage facile
- La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, cartouche R9900P (471558C)
- Filets : filetages NPT standard, à bride et BSP de 1/4 à 3 pouces disponibles
- Matériau : Boîtier en fonte avec manchon en acier inoxydable ou plaqué, ou arbre en acier
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude-vapeur-eau
- Taille du filetage3 po
- ConnexionNPT
- RotationMain droite
- Vitesse700 tr/min
- Pression d’eau200 psi
- Pression de vapeur175 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de la vapeur378 °F
- Température de l’huile chaude600 °F
- DébitDébit mono
- Fluide hydrauliqueNon
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids62.00 lb
- Série9000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation