Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageQD Bushed
- Style d’alésageBague SH (0.5000 à 1.3750 po)
- Gamme de tailles d’alésage0.5000 po, 0.5000 à 1.3750 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po
- Taille du port1/4 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal840 po
- Type et portée de la bagueType SH - 0.5000 à 1.3750 po / 254 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre20.16 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale3.01 po
- Diamètre total7.19 po
- Durée de vie approximative des freins572 hp/h
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Diss. thermique continue frein max.1.30 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein60000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein17.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.124
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.024 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.108 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Autres accessoires821400 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284158114
- ModèleT-600
- Poids14.00 lb