Aperçu
Spécifications
- Type de baseHuile
- Type de résineÉmail alkyde
- CouleurJaune sécurité
- Famille de couleursJaune
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Temps de séchage9 h
- Température d’application minimale0 °C
- Température d’application maximale+38 °C
- Teneur en composés organiques volatils450 g/L
- Plage de couverture230-390 pi2
- CUP_NON020066094430
- Taille5 GALLON
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation