Motion
820572
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-600, la façade de frein à faible coefficient, le code de couleur de bord de frein vert, la durée de vie de face de frein 858 hp/h
N° D’ARTICLE MI00888170
N° MFR820572
Prix242.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-600, la façade de frein à faible coefficient, le code de couleur de bord de frein vert, la durée de vie de face de frein 858 hp/h
N° D’ARTICLE MI00888170
N° MFR820572

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE REVÊTEMENT DE LOCOMOTIVE 820572 T/TSE/S-600

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins série S, freins série SSE, freins série T, freins série TSE-600
  • Durée de vie approximative des freins
    858 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284158084
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif