Aperçu
- Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
- Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
- Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.
- Bride facile à monter.
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude-vapeur-eau
- Taille du filetage3 po
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- RotationMain droite
- Pression d’eau200 psi
- Pression de vapeur175 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de la vapeur378 °F
- Température de l’huile chaude600 °F
- DébitDouble
- Fluide hydrauliqueVapeur|Eau
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids69.00 lb
- SérieSérie 9000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation