Aperçu
Spécifications
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Configuration de montageEn ligne, débardeur
- SérieHRF
- Taille330
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum87 gal/min
- Type de supportOptimicron®
- Type d’indicateurFenêtre contextuelle – (réinitialisation automatique)
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Port 1 taille/typeSAE 2 Code 61 Bride fendue
- Port 2 Taille/Type2 NPT
- Longueur totale282 mm
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Détails supplémentairesConception de logement non soudé
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation