Aperçu
- Lustre élevé, haute teneur en solides avec une bonne rétention de la couleur et du lustre
- Conçu pour les surfaces intérieures et extérieures en acier dans les environnements industriels légers à modérés
- Excellente résistance aux intempéries générales, à l’air salin, aux vapeurs chimiques légères et à l’abrasion légère
- Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
- Peut être appliqué directement sur le métal (DTM), mais une protection optimale contre la corrosion est obtenue lorsque la couche de finition est utilisée en conjonction avec un apprêt recommandé
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
- Contenant de gallons
Spécifications
- Type de baseHuile
- Type de résineÉmail alkyde
- CouleurOrange sécurité
- Famille de couleursOrange
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Temps de séchage9 h
- Température d’application minimale0 °C
- Température d’application maximale+38 °C
- Teneur en composés organiques volatils450 g/L
- Plage de couverture230-390 pi2
- CUP_NON020066095697
- Taille1 GALLON
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation