Motion
TL50A-E  1.750 AIR

Nexen Group
TL50A-E 1.750 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.7500 po, 11000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00888833
N° MFRTL50A-E 1.750 AIR
Price$3,182.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TL50A-E 1.750 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.7500 po, 11000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00888833
N° MFRTL50A-E 1.750 AIR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,182.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 802932 TL50A.E 1.75
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Spécifications

  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Couple d'embrayage statique maximal
    6230 po-lb
  • Capacité de couple statique min.
    1200 po
  • Claquement de dos
    0.27°
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Taille minimale du pignon
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Inertie du variateur
    94.75 lbin2
  • Inertie de l’arbre
    35.00 lb/po2
  • Actionnement
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.800 po3
  • Numéro CUP du fabricant
    662284196734
  • CUP_NON
    662284196734
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Poids
    37.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif