Motion
TL60A-E  1.938 AIR

Nexen Group
TL60A-E 1.938 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.9380 po, 1000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00888956
N° MFRTL60A-E 1.938 AIR
Prix4,907.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TL60A-E 1.938 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.9380 po, 1000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00888956
N° MFRTL60A-E 1.938 AIR
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
Votre prix4,907.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
802942 TL60A-E
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Spécifications

  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Taille de l’alésage
    1.9380 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Couple d'embrayage statique maximal
    10820 po-lb
  • Capacité de couple statique min.
    1650 po
  • Claquement de dos
    0.23°
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Taille minimale du pignon
    40/48T, 50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T
  • Inertie du variateur
    165.89 lbin2
  • Inertie de l’arbre
    71.00 lb/po2
  • Actionnement
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.620 po3
  • Numéro CUP du fabricant
    662284201025
  • CUP_NON
    662284201025
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Poids
    49.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif