Aperçu
- Graisse complexe d’aluminium à base d’huile minérale blanche
- Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Fortifié avec des solides lubrifiants à faible friction, des additifs anti-usure et à pression extrême, des inhibiteurs de rouille et de corrosion, un polymère spécial pour l’adhérence et une résistance améliorée au lavage à l’eau
- A la capacité de continuer à fournir une résistance exceptionnelle de la pellicule dans des situations de pression extrême, même après le lavage à l’eau
- Excellente graisse tout usage pour les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
- Plage de température utile : -9°C à 177°C (15°F à 350°F)
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypePression extrême
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur120 lb
- Type de contenantKeg
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF H1
- Point de chute+500 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température+15 à +350 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Poids132.00 lb