Motion
TSE-800-1 QD'SK' 6 PRINTEMPS

Nexen Group
TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00889050
N° MFRTSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING
Prix3,033.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/8 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00889050
N° MFRTSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,033.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
822495 TSE-800-1 6-SPRG FREIN/ANCIEN 822462

Spécifications

  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Style d’alésage
    Bague SK (0.5000 à 2.1250 po)
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 in, 0.5000 to 2.1250 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Couple de freinage statique maximal
    1300 po
  • Type et portée de la bague
    Type SK - 0.5000 à 2.1250 po / 254 mm
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    114.48 lb/po2
  • Claquement de dos
    0.39°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Durée de vie approximative des freins
    735 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression de relâchement minimum
    50 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    7.500 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    3.500 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    822470, 827610
  • Trousse de revêtement
    827474
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Protections
    826300
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284200998
  • Modèle
    TSE-800
  • Poids
    32.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif