Aperçu
Description du fabricant
822500 TSE-1000 8 FREIN PRINTEMPS
Spécifications
- Engagement/libérationRessort/air
- Type d’alésageQD Bushed
- Style d’alésageE Bague (0.8750 à 2.8750 po)
- Gamme de tailles d’alésage0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Couple de freinage statique maximal3000 po
- Type et portée de la bagueType E - 0.8750 à 2.8750 po / 254 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre282.24 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Longueur totale5.75 po
- Diamètre total11.88 po
- Durée de vie approximative des freins5000 hp/h
- Zone efficace face au frein50.3 po2
- Diss. thermique continue frein max.3.00 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein200000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein45.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.398
- Pression maximale80 psi
- Pression de relâchement minimum72 psi
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction822570, 822571
- Trousse de revêtement827574
- Autres accessoires825500 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940019,940019,940020
- Protections828200
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284158367
- ModèleTSE-1000
- Poids66.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité