Motion
62280-KO

Bel-Ray
62280-KO

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, huile minérale, silice, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +15 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI00889223
N° MFR62280-KO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
62280-KO

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, huile minérale, silice, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +15 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI00889223
N° MFR62280-KO

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
62280-KE FOODGRADE GR 2

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale, silice, oxyde de zinc
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +15 à +350 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Série
    Sansox
  • Poids
    132.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif