Aperçu
- Spécialement formulé pour les pompes électriques
- Efficacité volumétrique maximale et transfert de chaleur
- Prévient la cavitation
- Additifs antiboue, antirouille et antimousse
- Lubrification maximale de la pellicule
- Additifs anti-oxydation
- L’indice de viscosité élevé assure une lubrification maximale sur une large gamme de températures de fonctionnement
Spécifications
- Type d’huileHuile hydraulique
- Nom du fabricant (attribut de description)Enerpac
- Qualité alimentaireNon
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- Viscosité151 ASTM D445 SUS À 104° F, 43.7 ASTM D445 SUS À 212° F
- Plage de température32 à 140 °F
- CUP_NON6.62005212569E11
- CouleurBleu
- Caractéristiques et avantages• Spécialement formulé pour les pompes électriques • Efficacité volumétrique maximale et transfert de chaleur • Prévient la cavitation • Additifs anti-boue, anti-rouille et anti-mousse • Lubrification protectrice maximale • Additifs anti-oxydation • Indice de viscosité élevé assurant une lubrification maximale sur une large gamme de températures de fonctionnement
- Point d’éclair400 °F
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Point d’écoulement-36.5 °F
- SérieHF
- Page de produit du fabricant
- Température de travail32 °F / 140 °F
- Type de produitHuile pour machine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation