Motion
S2060  RIV -Sapphire

Diamond Chain Company
S2060 RIV-Sapphire

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00889333
N° MFRS2060 RIV-Sapphire
Prix9.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S2060 RIV-Sapphire

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00889333
N° MFRS2060 RIV-Sapphire
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
Prix9.53 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-2060-1R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1287033-010
  • Poids
    0.68 lb
  • CUP_NON
    716647269013
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif