RFBN/HC660DN10E1.0/16

HYDAC
RFBN/HC660DN10E1.0/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02061433 - Série RF, taille 660 , 10 microns, débit maximal de 174 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 360 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00889622
N° MFRRFBN/HC660DN10E1.0/16
Prix2,336.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
RFBN/HC660DN10E1.0/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02061433 - Série RF, taille 660 , 10 microns, débit maximal de 174 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 360 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00889622
N° MFRRFBN/HC660DN10E1.0/16
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
Prix2,336.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 660VN10E1.1/16
  • Les filtres RF 30 sont fabriqués en plastique polyamide.
  • Les filtres RF 60 - 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau - l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF).
  • Les filtres RF 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
  • La pièce moulée monopièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir.

Spécifications

  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Configuration de montage
    Dans le réservoir, en ligne
  • Série
    RF
  • Taille
    660
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    174 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Type d’indicateur
    Manomètre visuel
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression d’éclatement
    3045 psi
  • Pression de fatigue
    478 psi à 700,000 cycles
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Port 1 taille/type
    SAE 3 Code 61 Bride
  • Port 2 Taille/Type
    3 NPT
  • Matériau du filtre
    Fonte ductile
  • Longueur totale
    210 mm
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Hauteur totale
    458 mm
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Dans le réservoir, en ligne
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Poids
    68.50 lb
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Matériau de la cuvette
    Fonte ductile
  • Matériau du couvercle
    Fonte ductile
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif