810W
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Chrome Material, Non-Cushion Grip Handle, 1.38 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI00889802
N° MFR810W
Prix51.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Chrome Material, Non-Cushion Grip Handle, 1.38 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI00889802
N° MFR810W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
810W CLÉ ADJ 10IN CHROME

Spécifications

  • Type de clé
    Clé réglable
  • Longueur totale
    10 po
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.38 po
  • Épaisseur du joint
    0.60 po
  • Largeur du joint
    2.83 po
  • Matériau du corps
    Chrome
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Poids
    1.44 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    025582185419
  • CUP_NON
    025582185419

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif