T-800 QD TYPE « SK »

Nexen Group
T-800 QD TYPE'SK'

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00890103
N° MFRT-800 QD TYPE'SK'
Price$1,964.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
T-800 QD TYPE'SK'

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00890103
N° MFRT-800 QD TYPE'SK'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,964.58/each

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 824200 T-800

Spécifications

  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Style d’alésage
    Bague SK (0.5000 à 2.1250 po)
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 in, 0.5000 to 2.1250 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Couple de freinage statique maximal
    1600 po
  • Type et portée de la bague
    Type SK - 0.5000 à 2.1250 po / 254 mm
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    114.48 lb/po2
  • Claquement de dos
    0.39°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Longueur totale
    3.55 po
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.724 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.193 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284158558
  • Modèle
    T-800
  • Poids
    26.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif