1020402
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, canette, couleur aluminium bleu
N° D’ARTICLE MI00890178
N° MFR1020402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, canette, couleur aluminium bleu
N° D’ARTICLE MI00890178
N° MFR1020402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1020402 EN ALUMINIUM BLEU 7400

Spécifications

  • Type de base
    Huile
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Couleur
    Aluminium bleu
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Métallique
  • Temps de séchage
    9 h
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    500 g/L
  • Quantité du colis
    2
  • Plage de couverture
    200-530 pi2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif