NON. 1242 CTG
Graisse polyvalente série 1240 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 2 , Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00890219
N° MFRNO. 1242 CTG
Prix18.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 1240 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 2 , Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00890219
N° MFRNO. 1242 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0106-098 NO 1242 14OZ CTG
  • Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
  • Résistance exceptionnelle à l’eau

Spécifications

  • Application
    Châssis polyvalent robuste, joints à rotule, pivots, engrenages nus, supports, cames et chemins
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Plage de température
    +15 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Série
    1242
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    237
  • Numéro CUP du fabricant
    089215310609
  • CUP_NON
    089215310609
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 4 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif