Motion
VG-620-12SQ-58

System Plast (RRX)
VG-620-12SQ-58

BLOC, CROSS ,1/2 SQ X 5/8
N° D’ARTICLE MI00890542
N° MFRVG-620-12SQ-58
Prix23.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-620-12SQ-58

BLOC, CROSS ,1/2 SQ X 5/8
N° D’ARTICLE MI00890542
N° MFRVG-620-12SQ-58

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VG-620-12SQX58 BLOC CROSS
  • Bloc transversal de tige à tige. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Matériel
    ACÉTAL
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Largeur
    9.55, 1.1300 po
  • Longueur
    7.55
  • Hauteur totale
    2.8800 po
  • Diamètre de la tige
    0.0000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.1300 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260771
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Poids
    0.20 lb, 1.985
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 1/2-in carrés x 5/8-in ronds
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-620-12SQ-58

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif