Aperçu
Description du fabricant
VG-620-34X34 BLOC CROSS
- Bloc transversal de tige à tige. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.
Spécifications
- Type d’accessoireBloc croisé
- MatérielACÉTAL
- Insérer le matérielACÉTAL
- Largeur1.1300 po
- Hauteur totale2.8800 po
- Diamètre de la tige3.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.1300 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260795
- Largeur totale1.1300 po
- Poids0.10 lb
- Détails supplémentairesBloc croisé pour 3/4-in ronde x 3/4-in ronde
- Numéro de catalogue du fabricantVG-620-34-34
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité