Motion
KHB-16NPT-1114-11X

HYDAC
KHB-16NPT-1114-11X

Robinet à bille 02060282 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI00890654
N° MFRKHB-16NPT-1114-11X
Prix144.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
KHB-16NPT-1114-11X

Robinet à bille 02060282 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI00890654
N° MFRKHB-16NPT-1114-11X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHB-16NPT-1114-11X-A
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée droite
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Série
    KHB
  • Longueur totale
    83 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Poids
    45.85
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif