Motion
N° 3000-W 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000-W 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00890982
N° MFRNO. 3000-W 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000-W 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00890982
N° MFRNO. 3000-W 35LB PAIL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N° 3000-W 35LB TIGE 10735
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant

Spécifications

  • Application
    Engrenages nus, applications par temps froid où un lubrifiant adhésif noir, moly, graphite est requis
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    -30 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Série
    3000-W
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    089215510702
  • CUP_NON
    089215510702
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif