Aperçu
- Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
- Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
- Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant
Spécifications
- ApplicationEngrenages nus, applications par temps froid où un lubrifiant adhésif noir, moly, graphite est requis
- TypePression extrême
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur120 lb
- Type de contenantKeg
- Type de baseHydroxy lithium 12
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie au lithium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute188°C/370 °F
- Plage de température-30 à +275 °F
- Température de fonctionnement maximale275 °F
- Température de fonctionnement min.-30 °F
- Série3000-W
- Qté du colis1
- Longueur totale15 po
- Largeur totale15 po
- Hauteur totale27 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité60
- Numéro CUP du fabricant089215410705
- CUP_NON089215410705
- Poids134.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation