L0107-040
Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, taille de 420 lb, contenant de tambour, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00891085
N° MFRL0107-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, taille de 420 lb, contenant de tambour, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00891085
N° MFRL0107-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N° 3000-W 420LB TIGE 10740
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant

Spécifications

  • Application
    Engrenages nus, applications par temps froid où un lubrifiant adhésif noir, moly, graphite est requis
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    -30 à +275 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410712
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif