62530-DO

Bel-Ray
62530-DO

Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, polydécène hydrogéné, composition de composés de molybdène, qualité NLGI 2 , 390 lb, baril, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00891145
N° MFR62530-DO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
62530-DO

Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, polydécène hydrogéné, composition de composés de molybdène, qualité NLGI 2 , 390 lb, baril, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00891145
N° MFR62530-DO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PA #2 G 390 LB DM 62530-DO

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    390 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, polydécène hydrogéné, composés de molybdène
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    USDA H2
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Poids
    425.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif