Aperçu
- Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes
Spécifications
- Type d’engrenageS
- Distance centrale3.00 po
- RéductionCélibataire
- Ratio2:1
- Puissance d’entrée maximale17.7 à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.2500 po
- Couple de sortie maximal1237 à 875 tr/min
- Diamètre de l’arbre d’entrée1 po
- Débit maximal tr/min875 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- StyleA
- Taille du réducteur du fabricant22
- Facteur de service1
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant22 2/1 A S
- Numéro CUP du fabricant662798005676
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Type d’arbre d’entréeArbre
- Poids24.00 lb
- Modèle22
- Régime de sortie875 tr/min
- Diamètre de l’arbre de sortie1.250 po
- Insertion d’arbre de sortieArbre
- Gamme de produitsEntraînement par arbre parallèle
- Types de produitsParallèle
- Plage de rapport2:1
- Série22
- Plage de couple (en-lb)1000 à 2500 po-lb
- Manuel d'installation Url