0160 R 010 V

HYDAC
0160 R 010 V

Élément de filtre de retour hydraulique 00245051 - Retour, cartouche, acier inoxydable, 10 microns, débit max. 42 gal/min
N° D’ARTICLE MI00891348
N° MFR0160 R 010 V
Prix700.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0160 R 010 V

Élément de filtre de retour hydraulique 00245051 - Retour, cartouche, acier inoxydable, 10 microns, débit max. 42 gal/min
N° D’ARTICLE MI00891348
N° MFR0160 R 010 V
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
Prix700.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0160 R 010 V

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Retour
  • Cote de microns
    10 microns
  • Débit maximum
    42 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    V
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif