Aperçu
Description du fabricant
POIGNÉE VG-632-516
- Poignée robuste. La conception résistante à la corrosion offre une durabilité exceptionnelle pour les portes, les armoires, les panneaux de nettoyage, les couvercles de levage et les applications nécessitant une poignée plus solide. Polyamide noir renforcé avec insertion en laiton fileté femelle.
Spécifications
- Type d’accessoireComposants ValueGuard
- MatérielPOLYAMIDE
- CouleurNoir
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Largeur2.2300 po
- Longueur1.3400 po
- Hauteur totale6.2500 po
- Largeur maximale de la gaine2.2300 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405262140
- Largeur totale2.2300 po
- Poids0.33 lb
- Détails supplémentairesPoignée robuste ; Filetage : 5/16-18 pour un tube de 25 ou 30 mm
- Numéro de catalogue du fabricantVG-632-516
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité