Aperçu
- Excellente résistance à la température (350°F)
- Résistance élevée à la compression (18,800 psi)
- Résistance aux produits chimiques et à la plupart des acides, bases, solvants et alcalis
- Admissible en vertu de la spécification Mil Spec DOD-C-24176(SH) Type I
- Inscrit sous le stock NSN n° 8030-01-335-0562
Spécifications
- ApplicationCorrectif, réparation
- CouleurGris
- Formulaire de produitMastic
- Temps de durcissement16 h
- Temps de travail21 min
- Taille de l’emballage1 lb
- Type de colisSeau
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Rapport de mélange3:1
- Résistance au cisaillement2000 psi
- TypeAppliqué à la machine
- Poids8.70 lb