Mastic titane 2lb

Devcon
Titanium Putty 2lb

Mastic – Compatible avec le titane renforcé, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 16 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00891656
N° MFRTitanium Putty 2lb
Prix491.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
Titanium Putty 2lb

Mastic – Compatible avec le titane renforcé, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 16 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00891656
N° MFRTitanium Putty 2lb

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix491.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10770 MASTIC EN TITANE 2LB
  • Excellente résistance à la température (350°F)
  • Résistance élevée à la compression (18,800 psi)
  • Résistance aux produits chimiques et à la plupart des acides, bases, solvants et alcalis
  • Admissible en vertu de la spécification Mil Spec DOD-C-24176(SH) Type I
  • Inscrit sous le stock NSN n° 8030-01-335-0562

Spécifications

  • Comp. matériel
    Renforcé au titane
  • Temps de durcissement
    16 h
  • Couleur
    Gris
  • Type de colis
    Seau
  • Formulaire de produit
    Mastic
  • Taille de l’emballage
    2 lb
  • Temps de travail
    21 min
  • Type
    Pour réparer les courroies de convoyeur et les pompes de ligne
  • Application
    Correctif, réparation
  • Numéro CUP du fabricant
    078143107702
  • CUP_NON
    078143107702

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif