62980-DT

Bel-Ray
62980-DT

Huile pour compresseur d’air - 409 lb, baril, grade ISO 68
N° D’ARTICLE MI00891905
N° MFR62980-DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
62980-DT

Huile pour compresseur d’air - 409 lb, baril, grade ISO 68
N° D’ARTICLE MI00891905
N° MFR62980-DT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE RÉFRIGÉRATION COMPARABLE 300 409 LB DM 629

Spécifications

  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Classe ISO
    68
  • Composition
    Minéral
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Taille du conteneur
    409 lb
  • Viscosité
    351 SUS à 100°F, 67.9 cSt à 40°C
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Certification
    USDA H2
  • Poids
    445.00 lb
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif