Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR À BISEAU DROIT 1000 1/1 A,B
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance, arbres en alliage, joints industriels robustes
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant1000
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.7500 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.7500 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale80.0000 hp
- Débit maximal tr/min690.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal7,304 po-lb
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dimensions du boîtier(L)14.75 x (H)9.5 x (L)12.28125 po
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Largeur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier48.0000 po
- Rapport nominal1:1
- Numéro de catalogue du fabricant1000 1/1 A, B ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798007984
- Hauteur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Poids150.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité