Motion
NO 3000-W CTG
Graisse polyvalente série 3000 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00892141
N° MFRNO. 3000-W CTG
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 3000 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00892141
N° MFRNO. 3000-W CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N° 3000-W 14.5 OZ. CARTOUCHE 10798
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant

Spécifications

  • Application
    Engrenages nus, applications par temps froid où un lubrifiant adhésif noir, moly, graphite est requis
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    -30 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Série
    3000-W
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    089215310708
  • CUP_NON
    089215310708
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif